Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
LG 27BR650B-C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108139421
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27BR650B-C
EAN/GTIN:
     195174049112
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Energiesparend
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1380058
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
693 mm
Verpackungstiefe
534 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
10650 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, Leistung, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungswinkelbereich
5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
256 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
567.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
7950 g
Breite (ohne Standfuß)
611.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Vorderer Rahmen
Grau
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Grau
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.31 x 0.31 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
69 cm
Trübungsrate
25 %
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.