Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
MSI G27C4X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107942372
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     G27C4X
EAN/GTIN:
     4711377033954
Suchbegriffe:
Curved Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1408308
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
683 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
463 mm
Paketgewicht
6300 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
225.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
457.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
4500 g
Breite (ohne Standfuß)
611.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
75.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
372.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.25 A
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
250 Hz
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Horizontaler Scanbereich
258.3 - 274.3 kHz
Vertikaler Scanbereich
96 - 250 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.312 mm
Farbtiefe
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
113 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.