Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tallo 8615801 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Tallo 8615801 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Tallo 8615801 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107738136
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8615801
EAN/GTIN:
     0043859758968
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
764 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Technische Details
Garantiezeit
15 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
267 - 524 mm
Neigungswinkelbereich
-35 - 75 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Arme
3
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
9600 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FIRA International
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 537,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,50*
€ 639,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,32*
€ 558,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,27*
€ 528,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8614201
€ 536,16*
Ähnlich
Fellowes
8616801
€ 537,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.