Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE7832 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE7832 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ATEN VE7832 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ATEN VE7832 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ATEN VE7832 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107352883
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE7832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.4 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
8
Bandbreite
600 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Biegeradius (min.)
6 mm
Plug
Ja
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:0, 4:2:2
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Zertifizierung
CE / FCC / RoHS2 / UL CMP-OF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.