Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.250.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.250.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 829.250.55 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104759385
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.250.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
264 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.3 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,64*
€ 358,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,86*
€ 338,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.