Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma eSIGN Alarmlichtindikator 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma eSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Werma eSIGN Alarmlichtindikator 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104115604
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     657.610.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Lampenmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72 mm
Paketgewicht
847 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.62 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.