Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Charivari Bodenleuchte LED 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Charivari Bodenleuchte LED 31 W
TRIO Charivari Bodenleuchte LED 31 W
TRIO Charivari Bodenleuchte LED 31 W
TRIO Charivari Bodenleuchte LED 31 W
TRIO Charivari Bodenleuchte LED 31 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101618376
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     421210107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
‘Die Leuchten der Serie CHARIVARI begeistern durch ihre elegante Formgebung und Funktionalität. Die Stehleuchte eignet sich zudem hervorragend als ergänzende Lichtquelle und bringt dunkle Ecken wieder zum Strahlen. Für das bestmögliche Lichtergebnis zum Lesen eines Buches, zum Entspannen mit Freunden oder als Dekoelement Stehleuchten sind absolute Allrounder! Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen integrierten Dimmer, so kann die Helligkeit individuell nach Ihren Wüschen bestimmt werden. ‘ Die Farbgestaltung in Nickel matt, ermöglicht ein leichtes Integrieren in vorhandene Farbkonzepte.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
7660 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Gesamtleistung
31 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
6160 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R42051107
ab € 55,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
472910106
ab € 151,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.