Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Course Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Course Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
TRIO Course Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
TRIO Course Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
TRIO Course Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104201461
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42051107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die Stehleuchte COURSE kann in Ihrem Wohnbereich stilvoll Akzente setzen und Ihrem Wohnraum damit das gewisse Etwas verleihen. Durch die gewundene Form strahlt das Licht in alle Richtungen ab und versorgt z. B. das Wohnzimmer mit warmweißer Beleuchtung. Des Weiteren besticht die Leuchte durch praktische Zusatzfunktionen. Über den integrierten Sensor Dimmer lässt sich die Leuchte stufenlos dimmen. Die Memoryfunktion ermöglicht eine Zustandsspeicherung. Die zuletzt gewählte Lichteinstellung wird gespeichert und beim erneuten Einschalten der Leuchte verwendet. Die in Nickel matt gehaltene Oberfläche verleiht der Stehleuchte ein modernes Design, das sich in zahlreichen Einrichtungsstilen wiederfindet. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LEDTechnologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
2450 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Gesamtleistung
11 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1450 mm
Gewicht
1435 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
472910106
ab € 151,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
476310206
ab € 155,33*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42021105
ab € 52,70*
Ähnlich
Globo
25889
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.