| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-472910106 Herst.-Nr.: 472910106 EAN/GTIN: 4017807299281 |
| |
|
| | |
| Coole LED Stehleuchte SYDNEY in Silber Chrom Höhe 162cm Diese hochwertige LED Stehlampe aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Mit ihrem ausgefallenen, eleganten Design in poliertem Chrom wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Über den Fußdimmer können Sie die Stehleuchte bequem bedienen. So können Sie die Stehlampe SYDNEY ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit dimmen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer edel designten LED Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Stehlampen? Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte, die eine Höhe von 162 cm und einen Durchmesser von ca. 25 cm hat, in jeder Hinsicht voll gerecht. Wenn das fest verbauten LED Module mit einer Leistung von 20 Watt und 1800 Lumen in Warmweiß erstrahlen, erweist sich die exklusive LED Stehlampe als Ihr ganz persönliches Unikat unter den Stehleuchten. * Inklusive 20 Watt SMD LED mit 1800 Lumen und 3000 Kelvin Warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 162 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Fußdimmer | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, LED, Lampen, Leuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Stehende, für, Wohnzimmer, Flur, Jugendzimmer, Schlafzimmer, Büro, Esszimmer, Wohnraumleuchten, dimmbar, Dimmer, Design, Coole, Ausgefallene, puristisch, gebogene, geschwungene, Spirale, große, coole, ausgefallene, aussergewöhnliche, Chrom, modern, Industrial, Trio |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,97* | € 188,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,19* | € 190,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,79* | € 195,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,44* | € 247,88* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 207,97* | € 256,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|