Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool GP/EK720-L-1.0 Wärmeleitpaste Thermalpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool GP/EK720-L-1.0 Wärmeleitpaste Thermalpolster
DeepCool GP/EK720-L-1.0 Wärmeleitpaste Thermalpolster
DeepCool GP/EK720-L-1.0 Wärmeleitpaste Thermalpolster
DeepCool GP/EK720-L-1.0 Wärmeleitpaste Thermalpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100652895
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-EK720-GYLL10-G-1
EAN/GTIN:
     6933412700142
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Das DeepCool EK720 Hochleistungs-Wärmeleitpad ist die perfekte Lösung für die schnelle Wärmeübertragung zwischen elektronischen Komponenten, die Leistung, Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit erfordern.

VIELSEITIG EINSETZBAR
Die EK720 Wärmeleitpads sind so konzipiert, dass sie die Wärme von den Mikrochips wegleiten, um sie über einen Kühlkörper abzuführen. Als Ersatz für alternde und minderwertige Pads erhöhen sie die thermische Leistung von Chipkomponenten in Laptops, Grafikkarten, Spielekonsolen oder in anderer Elektronik.

EFFIZIENT UND EFFEKTIV
Das hochwertige Material macht das EK720 sehr langlebig und bietet eine hohe Wärmeleitfähigkeit im Vergleich. Die verformbare Kontaktfläche füllt alle Hohlräume und Lücken zwischen den Bauteilen aus und sorgt so für eine passgenaue Verbindung. Die Wärmeleitfähigkeit liegt bei 6 W/mK, die durch standardisierte Tests ermittelt wurde, im Vergleich zu Konkurrenzprodukten mit unklaren Methoden.

SICHERE HANDHABUNG UND HOHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Das EK720 ist nicht elektrisch leitend und somit sicher in der Nähe von elektronischen Bauteilen einsetzbar. Das macht die Installation auf Leiterplatten mit empfindlichen Schaltungen besonders komfortabel und einfach.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,05*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.