Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK PGA 15 X 15 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Elektronik ICK PGA 15 X 15 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK PGA 15 X 15 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK PGA 15 X 15 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99705967
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK PGA 15 X 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlkörper
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
37.92 mm
Höhe
16.51 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,45*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 37 X 38
ab € 3,16*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.