Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK BGA 14 X 14 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Elektronik ICK BGA 14 X 14 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK BGA 14 X 14 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99499574
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 14 X 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlkörper
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,31*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,21*
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 14 X 14
ab € 0,768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.