Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Signage Solutions T-Line Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Signage Solutions T-Line Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
Philips Signage Solutions T-Line Digital Beschilderung Flachbildschirm 165,1 cm (65") IPS WLAN 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99268670
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65BDL3652T/00
EAN/GTIN:
     8712581781958
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
420 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, HDMI, IR-Sensor, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
1494.3 mm
Tiefe
80.2 mm
Höhe
869.4 mm
Gewicht
43600 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
18
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Open Pluggable Specification (OPS)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Über das Netzwerk steuerbar
RS232/RJ-45
Glasschutz
Ja
Bildschirmschonerfunktionen
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Schrauben enthalten
Ja
Randbreite
16.3 mm
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energiesparfunktionen:
Smart Power
Signaldurchschleifung:
DisplayPort, RS232, IR Loopthrough
Anzeigetechnologietyp
Anti-Glare coating
Zertifikate
Zertifizierung
CB BSMI EAC EMF PSB ETL
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
175 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
MTK5680
Speicherkapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Unterstützte Videoformate
ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
6
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
7
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.643,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,29*
€ 2.097,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,66*
€ 2.084,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,03*
€ 2.027,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,65*
€ 1.988,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.643,68*
€ 1.955,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.