Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PARA DOME Hängeleuchte Flexible Halterung E27 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV PARA DOME Hängeleuchte Flexible Halterung E27 150 W
SLV PARA DOME Hängeleuchte Flexible Halterung E27 150 W
SLV PARA DOME Hängeleuchte Flexible Halterung E27 150 W
SLV PARA DOME Hängeleuchte Flexible Halterung E27 150 W
SLV PARA DOME Hängeleuchte Flexible Halterung E27 150 W
SLV PARA DOME Hängeleuchte Flexible Halterung E27 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98958300
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Der PARA DOME E27 ist mit ihren speziellen Lichtattributen ideal für den technisch, industriellen Bereich. Mit der Schutzklasse IP 20 ist sie vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Pendelleuchte hat eine hohe Leistungsaufnahme von 150 Watt und ist damit perfekt für die Hallenbeleuchtung geeignet. Dabei kann die aus Aluminium gefertigte Leuchte auch in puncto Qualität überzeugen. Erleben Sie PARA im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
127 mm
Gewicht
570 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Grau
Plafond Farbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Grau
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
150 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,27*
Zubehör
SLV
210064
ab € 13,21*
Zubehör
SLV
1004676
ab € 11,21*
Zubehör
SLV
132605
ab € 11,79*
Zubehör
SLV
1004746
ab € 15,37*
Zubehör
SLV
1005306
ab € 7,80*
Zubehör
SLV
1006410
ab € 41,31*
Zubehör
SLV
1005218
ab € 41,09*
Zubehör
SLV
1005216
ab € 41,12*
Zubehör
SLV
1005217
ab € 41,04*
Zubehör
SLV
145994
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.