Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PARA DOME Beleuchtungs-Lampenschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV PARA DOME Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV PARA DOME Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV PARA DOME Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV PARA DOME Beleuchtungs-Lampenschirm
SLV PARA DOME Beleuchtungs-Lampenschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99040575
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungs-Lampenschirm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
308 mm
Gewicht
400 g
Höhe
206 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005306
ab € 7,78*
Zubehör
SLV
1005218
ab € 41,10*
Zubehör
SLV
1005217
ab € 41,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.