Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PARA DOME Lampenschirm Universal Grau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV PARA DOME Lampenschirm Universal Grau Aluminium
SLV PARA DOME Lampenschirm Universal Grau Aluminium
SLV PARA DOME Lampenschirm Universal Grau Aluminium
SLV PARA DOME Lampenschirm Universal Grau Aluminium
SLV PARA DOME Lampenschirm Universal Grau Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99040569
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
Aluminiumreflektor für die PARA DOME Pendelleuchte.
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
206 mm
Durchmesser
308 mm
Gewicht
371 g
Paketgewicht
1571 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,05*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,06*
Zubehör
SLV
1005306
ab € 7,84*
Zubehör
SLV
1005216
ab € 41,37*
Zubehör
SLV
1005218
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.