Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99015562
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin rosa
baldachin
Die SLV FITU Einbaurosette in chrom ist für die Deckenmontage von Pendelleuchten der FITU-Serie vorgesehen und hat eine Einbautiefe von 4 Zentimeter.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Gewicht
100 g
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004746
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.