Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV G125 Mirrorhead LED-Lampe 7,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV G125 Mirrorhead LED-Lampe 7,5 W E27 F
SLV G125 Mirrorhead LED-Lampe 7,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96890073
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Das chrom 7,5W SLV LED Filament Leuchtmittel mit E27 Sockel und G125 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 180° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
178 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
720 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
7.5 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Technische Details
Glasfarbe
Chrom
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005305
ab € 7,90*
Ähnlich
SLV
1005310
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.