Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182100 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 182100 Elektrischer Kontakt
Cimco 182100 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     721-01240723
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse verzinnt 16qmm
aderendhülse 16mm²
aderendhülsen unisoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,05333*
€ 0,05333*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,1125*
€ 7,4225*
30 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,7275*
€ 9,6975*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,94*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 9,81*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,05333*
€ 0,06346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,3325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182050
ab € 0,01357*
Ähnlich
Cimco
182051
ab € 0,01839*
Ähnlich
Cimco
182052
ab € 0,01357*
Ähnlich
Cimco
182054
ab € 0,01787*
Ähnlich
Cimco
182056
ab € 0,01521*
Ähnlich
Cimco
182058
ab € 0,01839*
Ähnlich
Cimco
182060
ab € 0,01521*
Ähnlich
Cimco
182062
ab € 0,01943*
Ähnlich
Cimco
182064
ab € 0,02202*
Ähnlich
Cimco
182070
ab € 0,01681*
Ähnlich
Cimco
182072
ab € 0,0081*
Ähnlich
Cimco
182074
ab € 0,02523*
Ähnlich
Cimco
182078
ab € 0,00806*
Ähnlich
Cimco
182080
ab € 0,02802*
Ähnlich
Cimco
182082
ab € 0,02202*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.