Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182050 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182050 Elektrischer Kontakt
Cimco 182050 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84849922
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 0,5mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182051
ab € 6,41*
Ähnlich
Cimco
182052
ab € 4,83*
Ähnlich
Cimco
182054
ab € 6,19*
Ähnlich
Cimco
182056
ab € 5,38*
Ähnlich
Cimco
182058
ab € 6,56*
Ähnlich
Cimco
182060
ab € 5,38*
Ähnlich
Cimco
182062
ab € 6,79*
Ähnlich
Cimco
182064
ab € 7,89*
Ähnlich
Cimco
182070
ab € 5,86*
Ähnlich
Cimco
182072
ab € 0,00811*
Ähnlich
Cimco
182074
ab € 0,02533*
Ähnlich
Cimco
182078
ab € 0,00808*
Ähnlich
Cimco
182080
ab € 10,21*
Ähnlich
Cimco
182082
ab € 0,02202*
Ähnlich
Cimco
182086
ab € 3,705*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.