Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182056 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182056 Elektrischer Kontakt
Cimco 182056 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84942234
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182050
ab € 4,69*
Ähnlich
Cimco
182051
ab € 6,43*
Ähnlich
Cimco
182052
ab € 4,83*
Ähnlich
Cimco
182054
ab € 6,20*
Ähnlich
Cimco
182058
ab € 6,55*
Ähnlich
Cimco
182060
ab € 5,37*
Ähnlich
Cimco
182062
ab € 6,79*
Ähnlich
Cimco
182064
ab € 7,95*
Ähnlich
Cimco
182070
ab € 5,86*
Ähnlich
Cimco
182072
ab € 0,00812*
Ähnlich
Cimco
182074
ab € 0,02533*
Ähnlich
Cimco
182078
ab € 0,00806*
Ähnlich
Cimco
182080
ab € 10,27*
Ähnlich
Cimco
182082
ab € 0,02192*
Ähnlich
Cimco
182086
ab € 3,685*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.