Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182074 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 182074 Elektrischer Kontakt
Cimco 182074 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85139786
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse versilbert 2,5 qmm
aderendhülse 2,5mm²
aderendhülsen unisoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02523*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05439*
€ 0,06472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05269*
€ 0,0627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05069*
€ 0,06032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04809*
€ 0,05723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03603*
€ 0,04288
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03479*
€ 0,0414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02523*
€ 0,03002
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182050
ab € 0,01357*
Ähnlich
Cimco
182051
ab € 0,01839*
Ähnlich
Cimco
182052
ab € 0,01357*
Ähnlich
Cimco
182054
ab € 0,01787*
Ähnlich
Cimco
182056
ab € 0,01521*
Ähnlich
Cimco
182058
ab € 0,01839*
Ähnlich
Cimco
182060
ab € 0,01521*
Ähnlich
Cimco
182062
ab € 0,01943*
Ähnlich
Cimco
182064
ab € 0,02202*
Ähnlich
Cimco
182070
ab € 0,01681*
Ähnlich
Cimco
182072
ab € 0,0081*
Ähnlich
Cimco
182078
ab € 0,00806*
Ähnlich
Cimco
182080
ab € 0,02802*
Ähnlich
Cimco
182082
ab € 0,02202*
Ähnlich
Cimco
182086
ab € 0,03926*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.