Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182078 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 182078 Elektrischer Kontakt
Cimco 182078 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77553221
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse verzinnt 4qmm
aderendhülse 4mm²
aderendhülsen unisoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00806*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,01583*
€ 0,01884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01143*
€ 0,0136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,01011*
€ 0,01203
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00806*
€ 0,00959
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
182050
ab € 4,73*
Ähnlich
Cimco
182051
ab € 6,41*
Ähnlich
Cimco
182052
ab € 4,83*
Ähnlich
Cimco
182054
ab € 6,19*
Ähnlich
Cimco
182056
ab € 5,38*
Ähnlich
Cimco
182058
ab € 6,55*
Ähnlich
Cimco
182060
ab € 5,37*
Ähnlich
Cimco
182062
ab € 6,79*
Ähnlich
Cimco
182064
ab € 7,90*
Ähnlich
Cimco
182070
ab € 5,86*
Ähnlich
Cimco
182072
ab € 0,00811*
Ähnlich
Cimco
182074
ab € 0,02533*
Ähnlich
Cimco
182080
ab € 10,21*
Ähnlich
Cimco
182082
ab € 0,02202*
Ähnlich
Cimco
182086
ab € 3,685*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.