Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink YHS34 Lite Dual Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink YHS34 Lite Dual Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink YHS34 Lite Dual Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     1604-192171
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308029
EAN/GTIN:
     6938818307308
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
0.9 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
9
pro Stück
€ 8,00*
ab € 20,07*
€ 27,64*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,12*
€ 28,98*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,16*
€ 29,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,16*
€ 29,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,46*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 55,81*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 40,79*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 65,77*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,90*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,09*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,33*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,92*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,27*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,75*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 188,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.