Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Headset YHS34 Lite Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink YHS34 Lite Dual Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Yealink YHS34 Lite Dual Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1126231
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308029
EAN/GTIN:
     6938818307308
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Yealink 20 Hz-20 kHz / QD to RJ9 plug-and-play setup
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Application Area:
Business
Type:
Microphone/Headset
Required Interface:
yes
Transmission:
Wired
Microphone:
yes
noise canceling:
yes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 20,10*
€ 27,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,25*
€ 28,61*
€ 6,78*
ab € 21,25*
€ 28,63*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,41*
€ 28,82*
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 49,49*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 55,65*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 80,23*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,12*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 152,53*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 41,67*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 64,85*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,06*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,96*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,05*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.