Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16642 Leuchtmarker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16642 Leuchtmarker Weiß
KREUL 16642 Leuchtmarker Weiß
KREUL 16642 Leuchtmarker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96789656
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     16642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Die matten KREUL Glass & Porcelain Chalky verleihen Gläser, Tassen und Fliesen eine geschmeidige Oberfläche in Kreide-Optik. Kreative gestalten sich ein hyggelig schönes Zuhause – Ton in Ton kombiniert mit beispielsweise Noble Nougat, Mild Mocca oder White Cotton. Die KREUL Glass & Porcelain Chalky sind Farben zum Bemalen und Designen von hitzebeständigen Glas-, Porzellan-, Keramik-Gefäßen sowie Terrakotta und Metall. Sie werden bei 160 °C eingebrannt und sind dann wasserfest, spülmaschinengeeignet und speichelecht. Als älteste deutsche Künstlerfarbenfabrik setzen wir auf Erfahrungen und wollen für die Zukunft nachhaltige Voraussetzungen schaffen. Deshalb bestehen die KREUL Glass & Porcelain Chalky, Classic und Clear zu mindestens 60 % aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs. Sanft-matte Glas- und Porzellanmalfarbe mit Kreide-Optik Cremig-deckend, mit geschmeidiger Oberfläche, schnelltrocknend, lichtecht Auf Wasserbasis Bemalung ist nach dem Einbrennen wasserfest, spülmaschinengeeignet und speichelecht Farben zu mindestens 60 % aus nachhaltigen Rohstoffen natürlichen Ursprungs Zur dekorativen Gestaltung von hitzebeständigen Materialien wie Porzellan, Glas, Keramik, Terrakotta und Metall; Haftfähig auch auf nicht-hitzebeständigem Material wie Acrylglas, Spiegel und vielen Kunststoffen Nur Oberflächen bemalen, die nicht mit Lebensmittel in Kontakt kommen Farben nicht mit Wasser verdünnen. KREUL Glass & Porcelain Farbverdünner (Art.-Nr. 16273) verwenden. Solange die Bemalung nicht eingebrannt ist, kann diese mit Wasser entfernt werden. Nach einer Trockenzeit von 4 Stunden bei 160 °C im nicht vorgeheizten Backofen 90 Minuten einbrennbar Farbauftrag mit einem weichen Echthaarpinsel, z.B. KREUL Rotmarder imit. (Art.-Nr. 7202..) oder mit Ponyhaar Synthetics (Art.-Nr. 7229..)
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Papier, Porzellan
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: keramik-farbe kreul, keramik farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798119409
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119423
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119454
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119478
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119522
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119546
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119584
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119607
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119621
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119645
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119669
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119706
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119720
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.