Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Keramikfarben
>
Artikel
KREUL 16639 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-64972626
Hersteller:
C.Kreul
Herst.-Nr.:
4000798119621
EAN/GTIN:
4000798119621
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Grün
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Cottage Green
Oberflächentyp
Matt
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit
240 min
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Wasserfest
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Ursprungsland
Deutschland
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Bastel- & Hobby-Farben
Weitere Suchbegriffe:
porzellan-farbe grün
,
keramik farbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KREUL 16631 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119409
€ 4,23*
Sonstiges
KREUL 16632 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119423
€ 4,22*
Sonstiges
KREUL 16633 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119454
€ 4,22*
Sonstiges
KREUL 16634 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119478
€ 3,91*
Sonstiges
KREUL 16635 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119522
€ 4,22*
Sonstiges
KREUL 16636 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119546
€ 4,23*
Sonstiges
KREUL 16637 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119584
€ 4,23*
Sonstiges
KREUL 16638 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119607
€ 4,23*
Sonstiges
KREUL 16640 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119645
€ 4,24*
Sonstiges
KREUL 16641 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119669
€ 4,24*
Sonstiges
KREUL 16642 Leuchtmarker Weiß
C.Kreul
16642
€ 4,23*
Sonstiges
KREUL 16643 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119706
€ 4,23*
Sonstiges
KREUL 16644 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
C.Kreul
4000798119720
€ 3,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.