Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16641 Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16641 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 16641 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64115817
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798119669
EAN/GTIN:
     4000798119669
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Grau
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Noble Nougat
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit maximal
4 h
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: keramik-farbe kreul, keramik farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798119409
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119423
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119454
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119478
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119522
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119546
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119584
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119607
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119621
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119645
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
16642
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119706
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119720
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.