Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-790WN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Epson WorkForce DS-790WN
Artikel-Nr.:
     2218-B11B265401
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B265401
EAN/GTIN:
     8715946697635
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Erweiterte Authentifizierung Verhindern Sie unbefugten Zugriff auf den Scanner oder die Verwendung von unbefugten Funktionen mit einer Reihe von Authentifizierungsmethoden, einschließlich ID-Karten (Kartenleser nicht enthalten), Anmeldeinformationen oder PIN-Codes. Für erweiterte Sicherheitsoptionen nutzen Sie die Epson WebConfig und Document Capture Pro Server ‒ Authentication Edition. ScanWay – Standalone-Scannen Leiten Sie gescannte Dokumente mit dem 10,9 cm großen Farb-Touchscreen direkt an das richtige Ziel weiter, ohne dass Sie sich mit einem Computer verbinden müssen. Scannen Sie direkt auf Netzwerk- und Cloud-Ordner, an E-Mail-Adressen oder auf USB-Speicherstick. Anschlussmöglichkeiten Der DS-790WN bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, wie USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Gigabit Ethernet. Darüber hinaus unterstützt er mehrere Plattformen, einschließlich Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook und Citrix. Scannen Sie mithilfe der Epson Smart Panel App von einem Smartphone oder Tablet aus. Zuverlässigkeit Ein Scanvolumen von bis zu max. 7.000 Seiten pro Tag und integrierte Sensoren zur Erkennung von Papierstau, Doppeleinzug und Schmutz auf dem Vorlagenglas tragen dazu bei, dass Sie sämtliche Dokumente hochwertig und sicher erfassen können.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
7000 Seiten
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Network folder, USB
Scan-Treiber
TWAIN, SANE, WIA, ICA, ISIS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Software
Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (Mac only), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Briefumschläge, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6, A8
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
4972 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 6096 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 578,76*
€ 632,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 611,85*
€ 668,11*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 617,26*
€ 674,78*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 618,34*
€ 675,45*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 623,78*
€ 681,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,46*
€ 752,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,76*
€ 743,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,51*
€ 709,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,76*
€ 688,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,01*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,92*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,83*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB265
ab € 168,97*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB265
ab € 369,64*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB265
ab € 169,01*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB265
ab € 269,42*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB265
ab € 370,64*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB265
ab € 215,53*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB265
ab € 296,88*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB265
ab € 134,48*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB265
ab € 267,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.