Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 708457-001 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 708457-001 Akku
IPC-Computer 708457-001 Akku
IPC-Computer 708457-001 Akku
IPC-Computer 708457-001 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96706631
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     708457-001 56WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
HP ProBook 450 G0 , HP ProBook 440 G1 , HP ProBook 470 G0 , HP ProBook 440 G0 , HP ProBook 470 G2 , HP ProBook 455 G1 , HP ProBook 450 G1 , HP ProBook 470 G1
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
LG/Samsung 708457-001
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
56 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.