PATONA Akku f. HP 463309-241 632015-222 632015-542 632423-001 HSTNN-C48C Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,... 100 % kompatibel mit...
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop Acer Aspire 7720 7535 6930 5920 5739 5720 5520 5315 5220 entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstarken Gre...
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop IBM Lenovo ThinkPad T410 T420 T510 T520 W510 Edge 14 15 E525 entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstarken...
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop Toshiba Satellite C50 C50D C55 C55D C70 C75 L70 P70 P75 S70 S75 entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstar...
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: Berner BACP 10.8 Berner BTI 10.8 Bosch PMF 10.8 LI Bosch PSM 10.8 LI Bosch PSR 10.8 Li-2 Dremel 8200 Dremel 8200 Multi Max Dremel 8220 Dremel 8300 ...
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop IBM Lenovo ThinkPad L430 L530 T430 T530 W530 entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstarken Green Cell Zell...
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr FUJITSU CELSIUS H730. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten FUJITSU CEL...