Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4847589 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4847589 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Renkforce RF-4847589 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Renkforce RF-4847589 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78497041
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4847589
EAN/GTIN:
     4053199510580
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Beschreibung
Schalten Sie Ihre USB-Festplatte oder Stick nur dann ein, wenn Sie sie wirklich brauchen. Damit vermeiden Sie vor allem Boot-Probleme und sparen Strom. Jeder Port ist einzeln schaltbar, für ein effektives Powermanagment.

Lieferumfang
- USB-Hub
- USB-Anschlusskabel (53 cm)
- Anleitung.

Hinweise
Über den Ladeport können keine Daten ausgetauscht werden, hier ist nur die Ladefunktion möglich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
86.2 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
LED-Anzeigen
Status
Kabellänge
0.53 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.