Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 644.200.68 Alarmlichtindikator 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 644.200.68 Alarmlichtindikator 230 V Grün
Werma 644.200.68 Alarmlichtindikator 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96603437
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64420068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
74 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.35 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.