Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich BAYALA 70724 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich BAYALA 70724 Kinderspielzeugfigur
schleich BAYALA 70724 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96519496
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     70724
EAN/GTIN:
     4059433467412
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Es gibt wirklich viele bunte Wesen in der magischen Welt von BAYALA . Unser Bonbon Einhorn Fohlen der Schleich BAYALA Welt ist aber wahrscheinlich ganz oben in der Farbskala und bringt nicht nur Farbe, sondern auch Freude in dein Kinderzimmer. Woher die Fohlen aber ihre verschiedenen Fellfarben haben, bleibt bis heute ein Rätsel. Vielleicht kommst du ja drauf?

Es gibt wirklich viele bunte Wesen in der magischen Welt von BAYALA . Unser Bonbon Einhorn Fohlen der Schleich BAYALA Welt ist aber wahrscheinlich ganz oben in der Farbskala und bringt nicht nur Farbe, sondern auch Freude in dein Kinderzimmer. Sein schickes Fell sorgt beim Hinsehen schon für gute Laune und Partystimmung. Das Einhorn Pony , das jede Farbe als Lieblingsfarbe hat, liebt große Ställe und bunte T-Shirts. Woher die Ponys ihre verschiedenen Fellfarben haben, bleibt bis heute ein Rätsel. Vielleicht kommst du ja drauf?

Wissenswertes
Das Bonbon Einhorn Fohlen mag jede Farbe außer … Nein, eigentlich wirklich jede.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
80 mm
Höhe des Versandkartons
94 mm
Volumen Hauptkarton
864800 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
3 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14059433057900
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433058100
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
33.6 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Themenwelt
Bayala: A Magical Adventure
Tiertyp
Einhorn
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
33.6 g
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.