Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Philips 75BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95785838
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75BDL4511D/00
EAN/GTIN:
     8712581778682
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4296 x 0.4296 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Trübungsrate
25 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, IR-Sensor, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1683.5 mm
Display Tiefe
69.5 mm
Display Höhe
961.7 mm
Displaygewicht
35900 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
185 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
204 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, H.265, MPEG
Unterstützte Audioformate
AAC, HE-AAC
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Design
Produktdesign
Digitale A-Platine
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
14.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
14.9 mm
Rahmenbreite (oben)
14.9 mm
Befestigungstyp
Wand
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
OPS-Modulslot
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.804,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,58*
€ 2.323,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,08*
€ 2.307,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.883,67*
€ 2.241,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.846,29*
€ 2.197,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,58*
€ 2.147,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.