Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Signage Solutions Q-Line Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Signage Solutions Q-Line Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Philips Signage Solutions Q-Line Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95674994
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55BDL3511Q/00
EAN/GTIN:
     8712581778590
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden
Ob im Wartezimmer oder in einem Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt Ihr professioneller Monitor von Philips automatisch zwischen primären und sekundären Eingängen. So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Legen Sie einfach eine Liste mit alternativen Eingängen fest, damit Ihre Inhalte immer abgespielt werden.

Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten
Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.

Integrierter Mediaplayer. USB-Inhalte ganz einfach programmieren
Programmieren Sie einfach Inhalte für die Wiedergabe über USB. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe des Inhalts aus dem Standby-Modus aktiviert, und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.315 x 0.315 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
138.7 cm
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
3 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, IR-Sensor, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
1241.8 mm
Tiefe
63.6 mm
Höhe
712.6 mm
Gewicht
16600 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
12
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Über das Netzwerk steuerbar
RS232/RJ-45
Randbreite
13.9 mm
Akkutyp Fernbedienung
AAA
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energiesparfunktionen:
Smart Power
Tastatursteuerung:
Hidden, Lockable
Signaldurchschleifung:
RS232, IR Loop through
Produktgewicht
36.6 Pfund
Gerätetiefe (Zoll)
2.5 "
Gerätehöhe (Zoll)
28.06 "
Gerätebreite (Zoll)
48.89 "
Geteilte Matrix
Up to 10 x 15
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, Class A CB BSMI EPA VCCI CU ETL EMF PSB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
140 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
185 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
133 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG, WMV3
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC HE, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,96*
€ 938,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,36*
€ 928,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,69*
€ 913,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,54*
€ 894,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,50*
€ 853,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.