Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Epson L1210 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93243208
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ70401
EAN/GTIN:
     8715946684376
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Inkjet Drucker
Tintenstrahldrucker
inkjet drucker epson
Weitere Informationen:
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
12 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.03 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Duplex Druckmodus
Manuell
Tintentanksystem
Ja
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows Vista, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
2800 g
Verpackungsdaten
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
8100 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
6500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Drucken
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00S24A
ab € 6,12*
Zubehör
Epson
C13T00S44A
ab € 6,07*
Zubehör
Epson
C13T00S34A
ab € 6,08*
Zubehör
Epson
C13T00S14A
ab € 6,07*
Zubehör
Epson
C13T00S64A
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.