Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS WATERFORCE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS WATERFORCE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Gigabyte AORUS WATERFORCE 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93129418
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE 360
EAN/GTIN:
     4719331552350
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
119 mm
Heizungs-Tiefe
394 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Pumpenbreite
82 mm
Pumpentiefe
82 mm
Pumpenhöhe
74 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Lüfter
3
Warentarifnummer (HS)
84733080
Geräuschpegel
31 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4
Mindestluftstrom
27.63 cfm
Maximaler Luftstrom
56.47 cfm
Minimum Luftdruck
0.68 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.77 mmH2O
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
16.9 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
31 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
950 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2150 RPM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.