Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
LG 50UR640S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LED 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92342607
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     50UR640S
EAN/GTIN:
     8806091411914
Suchbegriffe:
LED-Fernseher
LED-TV
LG Monitore
Digital Signage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1121 mm
Display Tiefe
57.1 mm
Display Höhe
651 mm
Displaygewicht
11700 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1121 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
232 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
708 mm
Gewicht (mit Ständer)
11900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1215 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
775 mm
Paketgewicht
14600 g
Leistungen
Zweck
Universal
Digitales Signalformatsystem
ATSC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
118.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
79 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
98 kWh
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
RS-232C
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,35*
€ 731,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,61*
€ 719,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,75*
€ 686,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,30*
€ 646,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.