Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medigenic MS-S500 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 2048 x 2560 Pixel WQSXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medigenic MS-S500 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 2048 x 2560 Pixel WQSXGA LCD Schwarz
Medigenic MS-S500 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 2048 x 2560 Pixel WQSXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91743325
Hersteller:
     Medigenic
Herst.-Nr.:
     MSS500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13000 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
493 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
196.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
546.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
9500 g
Breite (ohne Standfuß)
493 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
196.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
451 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7000 g
Multimedia
Megapixel (ca.)
5 MP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.3 "
Display-Auflösung
2048 x 2560 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
WQSXGA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
2000:1
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
3000 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.165 x 0.165 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.236,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.380,17*
€ 7.592,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.341,04*
€ 7.545,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.262,77*
€ 7.452,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.236,68*
€ 7.421,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.