Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medigenic CL-S500 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 2048 x 2560 Pixel WQSXGA Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medigenic CL-S500 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 2048 x 2560 Pixel WQSXGA Schwarz, Grau
Medigenic CL-S500 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 2048 x 2560 Pixel WQSXGA Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91743321
Hersteller:
     Medigenic
Herst.-Nr.:
     CLS500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12000 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
390 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
220 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
586.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
10000 g
Breite (ohne Standfuß)
390 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
220 mm
Höhe (ohne Standfuß)
525.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7000 g
Multimedia
Megapixel (ca.)
5 MP
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.3 "
Display-Auflösung
2048 x 2560 Pixel
HD-Typ
WQSXGA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1800:1
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
1150 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.165 x 0.165 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.1 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.251,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.590,91*
€ 7.843,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.522,93*
€ 7.762,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.336,00*
€ 7.539,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.251,04*
€ 7.438,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.