Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VX Series VX2485-MHU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89445459
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX2485-MHU
EAN/GTIN:
     766907003949
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
383875
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
624 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
5800 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 60 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
404 mm
Gewicht (mit Ständer)
4200 g
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
16 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
11 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
AH-IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
16 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
297 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
6045 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
102 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.