Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
AOC V4 Q32V4 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89431346
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q32V4
EAN/GTIN:
     4038986119900
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
31,5" IPS-Monitor, der dank QHD-Auflösung eine hervorragende Bildqualität gewährleistet
In einem extrem geradlinigen und Design bietet der Q32V4 ein flaches 31,5"-IPS-Display mit QHD-Auflösung. Dieses Modell bietet das volle Technikpaket mit Adaptive Synch, 75 Hz-Bildwiederholrate, Low Blue Light und Flicker-Free.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Typ der Lünettendicke
Schmal
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
2K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixeldichte
93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
80.01 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
102 %
Adobe RGB-Abdeckung
75 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
428747
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
817 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
552 mm
Paketgewicht
8680 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
730.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
531.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
6800 g
Breite (ohne Standfuß)
730.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
426.6 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
47 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
GOST
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.