Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG Computerbildschirm 109,2 cm (43") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG Computerbildschirm 109,2 cm (43") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG Computerbildschirm 109,2 cm (43") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG Computerbildschirm 109,2 cm (43") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite TF4339MSC-B1AG Computerbildschirm 109,2 cm (43") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89430392
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TF4339MSC-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570118045
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Der Full HD (1920x1080) TF4339MSC-B1AG Open-Frame Monitor mit einem schmalen Rand ist die ideale Display-Lösung für interaktive Schaufenster und Digital Signage Anwendungen z.B. im Einzelhandel, in Werbe- und Kiosksystemen, im Gaming-Bereich sowie für interaktive Präsentationen. Die projektiv kapazitive Touch-Technologie (PCAP) mit 12 gleichzeitigen Touch-Punkten bietet eine nahtlose und präzise Touch-Interaktion. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse und einem kratzfesten Edge-to-Edge Sicherheitsglas, welches dem 60950-1 Fallkugeltest standhält, kann der Monitor in Landscape, Portrait und Face-Up Ausrichtung eingesetzt werden, was vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht. Es kann als Einzel-Lösung mittels Wandmontage oder dank seiner Open Frame Befestigungsmöglichkeit in komplexen Systemen integriert werden. Dank der Touch-durch-Glas-Technologie ist eine nahtlose und präzise Berührungsreaktion auch mit einer separaten Glasschicht auf dem Bildschirm möglich. Perfekt für Kiosksysteme, Kommunikation in Geschäften und Restaurants.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

TOUCH DURCH GLAS
Dieser Touchscreen mit Glasdurchlass wirkt direkt durch Glas und kann Glasoberflächen in ein interaktives Touchscreen-Display verwandeln. Verwenden Sie dieses Gerät in Schaufenstern, wie in einem Immobilienbüro, für POS oder in Restaurants.

OPEN FRAME (RAHMENLOSE EINBAUGERÄTE)
Open Frame-Monitore bieten sie die ideale Lösung für Integratoren und für Kiosk System-Hersteller.

AG COATING (ANTIGLARE BESCHICHTUNG)
Die AG Beschichtung wird bei professionellen Displays verwendet um Spiegelungen durch externe(n) Lichtquellen zu verringern, die Farben, Kontrast und Schärfe beeinflussen können. Es macht den Bildschirm zudem für Staub, Fett- und Schmutzpartikel weniger anfällig.

24/7
24/7 Displays sind für einen dauerhaften und kontinuierlichen Betrieb ausgelegt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
8
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
HDCP
Ja
RS-232C
Ja
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
529.25 x 940.86 mm
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
AMVA3
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
12
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.4902 x 0.4902 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
400 cd/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
401399
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
985 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
577.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
23000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
56 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Glasdicke
3 mm
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.072,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,37*
€ 1.365,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,95*
€ 1.354,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,59*
€ 1.335,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,55*
€ 1.312,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,98*
€ 1.276,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-540BL1
ab € 122,28*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 398,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-350BL14
ab € 16,10*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,02*
Zubehör
Iiyama
OMK1-1
ab € 9,94*
Zubehör
Iiyama
OMK2-1
ab € 10,45*
Zubehör
Iiyama
OMK3-1
ab € 10,36*
Zubehör
Iiyama
OMK4-2
ab € 32,13*
Zubehör
Iiyama
OMK4-3
ab € 23,87*
Zubehör
Iiyama
OMK4-4
ab € 14,98*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.