| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-88780268 Herst.-Nr.: 6457167616379 EAN/GTIN: 5711074103508 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Weiß | | Größe (S/M/L) | 4XL | | Innentasche | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Kochwäsche (95°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 370 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |