| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-88774892 Herst.-Nr.: 5708628107266 EAN/GTIN: 5708628107266 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Coverall | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Orange | | Größe (S/M/L) | XXL | | Außentasche | Ja | | Wasserfest | Ja | | Winddicht | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Polyester | | Stoffgewicht | 240 g/m² | | Polyester-Anteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Kälteschutzlatzhose, Kältschutz-Latzhose, Thermo-Latzhose, Thermolatzhose, Winter-Latzhose, Winterbaulatzhose, Winterlatzhose, orange warnhose xxl, warnlatzhose orange, warnschutz latzhose |
| | |
| |