Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 55BDL3510Q/00 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 55BDL3510Q/00 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Philips 55BDL3510Q/00 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 138,7 cm (54.6") IPS WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88196442
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55BDL3510Q/00
EAN/GTIN:
     8712581765200
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.6 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
138.7 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, IR-Sensor, RS-232, USB
Gewicht und Abmessungen
Sockelbreite
13.9 mm
Breite
1241.8 mm
Tiefe
63.6 mm
Höhe
712.6 mm
Gewicht
16600 g
Leistungen
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
125 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG, WMV3
Unterstützte Audioformate
AAC, HE-AAC, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,59*
€ 1.427,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,81*
€ 1.406,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,29*
€ 1.362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,80*
€ 1.333,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,00*
€ 1.294,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.