Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 50BDL4550D/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 50BDL4550D/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
Philips 50BDL4550D/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 125,7 cm (49.5") VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88196439
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50BDL4550D/00
EAN/GTIN:
     8712581769215
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49.5 "
Bildschirmtechnologie
VA
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2854 x 0.2854 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
125.7 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, IR-Sensor, RS-232, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
1128.4 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
649 mm
Gewicht
14750 g
Leistungen
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
108 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Speicherkapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8
Unterstützte Audioformate
AAC, HE-AAC
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
14.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,98*
€ 978,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,95*
€ 970,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,09*
€ 955,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,65*
€ 936,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,43*
€ 896,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.