Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87968734
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W302-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     841163076590
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
12/5 V
Ventilatoren Strom
0.38 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
395 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Gummi
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1356 (Socket B2), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Maximaler Luftstrom
59.28 cfm
Maximum Luftdruck
1.31 mmH2O
Geräuschpegel Lüfter (max.)
28.2 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe
3300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1500 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.