Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu CFast Slot Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu CFast Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu CFast Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu CFast Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu CFast Slot Adapter
DeLOCK SATA 22 Pin Stecker zu CFast Slot Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-87282464
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64101
EAN/GTIN:
     4043619641017
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
An diesen Adapter von Delock kann eine CFast Speicherkarte angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Ideales Zubehör Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann CFast Speicherkarten einsetzen und klonen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
CFast
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.